- Detalles del producto
Compresor de tornillo rotativo desnudo GEA 305
Compresor de tornillo desnudo GEA. Modelo: 305, número de serie: X-7166, número de reconstrucción: 17801. El tornillo desnudo ha sido reconstruido. Fecha de reconstrucción: 11/2015.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: YTA08
- Fabricante: GEA
- Modelo: 305
- Número de serie: X-7166
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? No
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Dunham-Bush
- Modelo de compresor: 2018
- Compresor SN: X-7166
- Año de reconstrucción del compresor: 2,015
- ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 72
- Ancho (pulgadas): 36
- Altura (pulgadas): 36
- Peso libras): 3,000
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Problemas o problemas conocidos: The bare screw compressor spins by hand.
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!