- Detalles del producto
Compresor de tornillo desnudo Kobelco 19LL
Compresor de tornillo desnudo a gas Kobelco. Modelo: 19LL. N.º de serie: 19LL95DV. Presión de prueba (PSIG): Fuga: 350, HYD: 525. Desplazamiento a 3600 RPM: 1065 CFM, m3/h: 1809. Desplazamiento a 1800 RPM: 532 CFM, m3/h: 905. Presión máxima de trabajo (PSIG): 350 PSIG. Volumen barrido (CFM): 1065 cfm a 3600 RPM, 532 CFM a 1800 RPM. RPM máximas: 4500.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: YTA10
- Fabricante: Kobe
- Modelo: 19LL
- Número de serie: 19LL95DV
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? No
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Kobe
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: KS19LNB
- Compresor SN: 19LL95DV
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 300
- Año de fabricación del compresor: 1,995 y
- ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Gas
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 67
- Ancho (pulgadas): 28
- Altura (pulgadas): 18
- Peso libras): 2,450
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1995
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!