Compresor de tornillo desnudo rotativo Mycom 320VSDB

Compresor de tornillo desnudo rotativo Mycom 320VSDB

Compresor de tornillo rotativo Mycom. Modelo: 320VSDB. N.º de serie: 3255139. RPM máximas: 3600. Desplazamiento teórico a 60 Hz: 2802 CFM. FUGA (MPa): 2,6. HID (MPa): 3,9.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RWF05A
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: 320VSDB
  • Número de serie: 3255139
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? No
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Mycom
  • Modelo de compresor: 320VSDB
  • Compresor SN: 3255139
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 400
  • ¿Separador de aceite incluido? No

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 71
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 35
  • Peso libras): 5,248
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Utilizado anteriormente con: Mycom Screw Package

Compresor de tornillo desnudo rotativo Mycom 320VSDB


Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente