Compresor de tornillo rotativo desnudo FES 175
Compresor de tornillo desnudo usado. Modelo: 175. Número de serie: 6978. Presión de prueba (PSIG) - Fuga: 313, HYD: 470.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: ASR02
- Fabricante: FES
- Modelo: 175
- Número de serie: 6978
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? No
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: FES
- Modelo de compresor: 175
- Compresor SN: 6975
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,500
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
- ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 57
- Ancho (pulgadas): 28
- Altura (pulgadas): 25
- Peso libras): 2,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!