- Detalles del producto
Compresor de tornillo rotativo desnudo FES 180S
Compresor de tornillo desnudo FES - Número de serie: MK60-1949, Número de modelo: 180S, Presión de prueba hidráulica: 470 PSIG, Presión máxima de trabajo de diseño: 313 PSIG, Refrigerante: R170, Velocidad máxima de rotación de entrada: 3600 RPM. Año de fabricación: 2010.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: DYL209
- Fabricante: FES
- Modelo: 180S
- Número de serie: MK6C-1950
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? No
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Howden
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: WRV204/1.1
- Compresor SN: MK6C-1950
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 313
- Año de fabricación del compresor: 2010
- ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 56
- Ancho (pulgadas): 48
- Altura (pulgadas): 43
- Peso libras): 550
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2010
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!