Compresor de tornillo rotativo desnudo GEA S-52
Compresor de tornillo desnudo GEA (FES). Modelo: S-52, número de serie: S0920, marca: 2, año de fabricación: 2004. Presión de prueba hidráulica: 620 PSIG, presión máxima de trabajo de diseño: 406 PSIG, volumen de barrido geométrico a 3550 RPM , Peso vacío: 2024 LB. Rotación: CW, Velocidad máxima de entrada: 3600, Refrigerante: R-717, P&I DiagRam Industries: LV22-R3.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: TBI02
- Fabricante: GEA
- Modelo: S-52
- Número de serie: S0920
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? No
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: GEA
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: S-52
- Compresor SN: S0920
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 406
- Año de fabricación del compresor: 2004
- ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 47
- Ancho (pulgadas): 29
- Altura (pulgadas): 25
- Peso libras): 2,024
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2004
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!