






















Cotizando activamente
Pase el cursor sobre la imagen para ampliaO
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
Turbo Ice Máquina de hacer hielo con placa de acero inoxidable SBF40SCER (refrigeración con halocarbono (freón), 20 toneladas por día)
Máquina de hielo turbo. Modelo: SBF40SCER. Número de serie: 7916000. Refrigerante: R-22. Presiones de prueba: Lado bajo: 150 PSI. Lado alto: 350 PSI. Datos eléctricos - FLA: 204, Voltios: 229, PH: 3, Hz: 60. Controles: Voltios: 220, Ph: 1, Hz: 60. Compresor(1): 75 HP, FLA: 192, Voltios: 220, Hz : 60, PH: 3. Trituradora(1): 2 HP, FLA: 5.5, Voltios: 220, Hz: 60, Ph: 3. Bomba de agua(2): 3/4 HP, FLA: 2.8, Voltios: 220, Hz: 60, PH: 3.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: JGG06
- Fabricante: Turbo Ice
- Modelo: SBF40SCER
- Número de serie: 7916000
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 4
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 75 HP Compressor Motor. (1) 2 HP Crusher Motor. (2) 3/4 HP Water Pump Motor.
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 199
- Ancho (pulgadas): 95
- Altura (pulgadas): 110
- Peso libras): 23,000
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!