Agotado
vendido recientemente
Pase el cursor sobre la imagen para ampliaO
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
- Detalles del producto
Turbo Ice TIGAR 36-2 LR Máquina de hacer hielo con placa (Refrigeración de amoníaco (R-717 | NH3), 56 toneladas por día)
Máquina de hielo con placa de amoníaco Turbo Refrigeration. Número de serie: E042230, Modelo: TIGAR 36-2 LR. Toneladas Totales: 56. 20 Placas de Congelación Total Evaporador. La capacidad se basa en temperaturas de agua de reposición de 60 F y temperaturas del evaporador de 0 F. El espesor del hielo se puede variar entre 3/16 pulgadas y 1/2 pulgadas mediante cambios de control. Las aplicaciones industriales típicas son productos agrícolas, glaseado de concreto, glaseado de pescado, glaseado de poesía, lodos de hielo, procesamiento de alimentos y hielo envasado para consumo humano. Datos eléctricos: FLA trifásico: 1,57, voltios: 480, PH: 3, ciclo: 60. Controla FLA: 7, Voltios: 120, PH: 1, CYC: 60. Trituradora(1): HP: 2, FLA: 2.8, LRA: 16.8, Voltios: 460, CYC: 60, PH:3. Bomba de agua (1): HP: 0,5, FLA: 2,5, LRA: 15, Voltios: 460, CYC: 60 PH: 3.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HSR17
- Fabricante: Turbo Ice
- Modelo: TIGAR 36-2 LR
- Número de serie: E042230
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 96
- Ancho (pulgadas): 128
- Altura (pulgadas): 120
- Peso libras): 9,600
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Cotizando activamente
Cloudy & Britton
Túnel congelador Ultra-IQF No-Frost de Cloudy & Brittons: 16 000 lbs/hora
SSFF0141.350
Solo queda 1 unidad