Turbo Ice Refrigeration Tigar 25 FL Tube Ice Maker (Refrigeración de amoníaco (R-717 | NH3), 25 toneladas por día)
Máquina de hielo con placa de amoníaco Turbo Refrigeration. Número de serie: E012030, Modelo: TIGAR 25 FL. Toneladas Totales: 25. 18 placas de congelación total del evaporador. La capacidad se basa en temperaturas de agua de reposición de 60 F y temperaturas del evaporador de 0 F. El espesor del hielo se puede variar entre 3/16 pulgadas y 1/2 pulgadas mediante cambios de control. Las aplicaciones industriales típicas son productos agrícolas, glaseado de concreto, glaseado de pescado, glaseado de poesía, lodos de hielo, procesamiento de alimentos y hielo envasado para consumo humano. Viene con manual de instrucciones y plano de cableado eléctrico. Presiones de prueba Lado bajo: 150 PSI, Lado alto: 350 PSI. Refrigerante: 717A. Datos eléctricos: 460 voltios, fase: 3, ciclo: 60, amperios: 5,5. Controla datos eléctricos: Voltios: 115, Fase: 1, Ciclo: 60, Amperios: 10. Trituradora(1): HP: 2, FLA: 3, LRA: 8, Voltios: 460, CYC: 60, PH: 3. Agua Bomba(1): HP: 1,5, FLA: 2,5, LRA: 5, Voltios: 460, CYC: 60, PH: 3.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: HSR18
- Fabricante: Turbo Ice
- Modelo: Tigar 25 FL
- Número de serie: E012030
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 96
- Ancho (pulgadas): 128
- Altura (pulgadas): 120
- Peso libras): 6,900
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!