- Detalles del producto
Máquina de hielo en escamas North Star Ice M90 CS (refrigeración con amoníaco (R-717 | NH3), 65,3 toneladas por día)
Hielo en escamas Northstar M90 CS: 65,3 toneladas por día. Número de serie 1181. Fabricado en 2001. Peso: 10,500 LBS. Longitud: 10'.
Haga clic aquí para ver un vídeo
Haga clic aquí para ver un vídeo
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NSF19-06
- Fabricante: North Star Ice
- Modelo: M90 CS
- Número de serie: 1181
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 120
- Peso libras): 10500
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2001
- Hoja de especificaciones disponible: No
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


North Star Ice
Máquina de hielo en escamas de acero al carbono Northstar M60 (45 toneladas de hielo/día)
SPCS02
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Cotizando activamente
North Star Ice
Máquina de hielo en escamas de acero al carbono Northstar M60 (45 toneladas de hielo/día)
SPCS03
Solo queda 1 unidad