Agotado
Pase el cursor sobre la imagen para ampliaO
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
Máquina de hacer hielo con placa Artic-Temp de acero inoxidable 1500RCU (refrigeración con halocarbono (freón), 5 toneladas por día, poco uso)
Máquina de hielo triturado de acero inoxidable Artic-Temp. Modelo: 1500RCU. Número de serie: 0311 9791. Se usa ligeramente solo en pruebas. Esta unidad fue comprada nueva y luego instalada y probada por el propietario anterior. Esta unidad se compró únicamente para pruebas y no se utilizó en producción. Se utilizó en pruebas sólo durante unos meses y no se ha utilizado desde entonces.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: LIQ08
- Fabricante: Artic-Temp
- Modelo: 1500RCU
- Número de serie: 0311 9791
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: WEG 1 HP Auger Screw belt drive motor.
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 132
- Ancho (pulgadas): 42
- Altura (pulgadas): 48
- Peso libras): 2,550
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2011
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Problemas o problemas conocidos: Missing Doors.
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!