Evapco ATC-1784E-1G Evaporative Condenser (892 Nominal Tons)

Evapco ATC-1784E-1G Evaporative Condenser (892 Nominal Tons)

Evapco Single Tower Ammonia Evaporative Condenser. Model: ATC-1784E-1G. Serial No: 14-713080. Belt No: 6B-148. Coil Test Pressure: 400 PSIG. Nominal Tons: 892. Ammonia Tons: 633. CFM: 136,700.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: IRS02
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: ATC-1784E-1G
  • Número de serie: 14-713080

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 892
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 633
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 120.5
  • Unidad CFM (CFM): 136,700
  • Presión de diseño (PSI): 400
  • Calificación de condición de la bobina superior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
  • Clasificación de presión del circuito 1: 100 PSI Air
  • Fecha de verificación de presión del circuito 1: 02/28/2025
  • Clasificación de presión del circuito 2: 100 PSI Air
  • Fecha de verificación de presión del circuito 2: 02/28/2025

Dimensiones del condensador

  • Longitud superior (pulgadas): 156
  • Ancho superior (pulgadas): 132
  • Altura superior (pulgadas): 128
  • Peso superior (LBS): 26,710
  • Longitud inferior (pulgadas): 186
  • Ancho inferior (pulgadas): 132
  • Altura inferior (pulgadas): 84
  • Peso inferior (LBS): 4,370

Detalles de la bomba

  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Bomba HP recomendada: 7.5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 1,200

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) Fan Motor - 50 Hp, 460 Volt, 3 Ph, 60 Hz. (1) Spray Pump - 7.5 HP, 230/460, 3 Ph, 60 Hz.

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 164
  • Ancho (pulgadas): 132
  • Altura (pulgadas): 224
  • Peso libras): 30,630
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2014
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Evapco ATC-1784E-1G Evaporative Condenser (892 Nominal Tons)