- Detalles del producto
Condensador evaporativo Evapco ATC-1655E-1G (827,5 toneladas nominales, motores de 1 HP, 1 unidad de torre)
Condensador evaporativo Evapco ATC-1655E-1G (827,5 toneladas nominales, 2 motores, 1 unidad de torre) Número de serie: 9-355782. Este paquete contiene una unidad de torre. Toneladas nominales. Toneladas de amoníaco. Anteriormente funcionaba con amoníaco (R-717). Se incluyen motores de 2 HP.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: BRZB40
- Fabricante: Evapco
- Modelo: ATC-1655E-1G
- Número de serie: 9-355782
Detalles del condensador
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 827.5
- Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 587
- Unidad CFM (CFM): 125,050
- Presión de diseño (PSI): 400
- Calificación de condición de la bobina superior: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
- Clasificación de condición de la bobina inferior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
- Clasificación de presión del circuito 1: Pending Test
- Clasificación de presión del circuito 2: Pending Test
Dimensiones del condensador
- Longitud superior (pulgadas): 224
- Ancho superior (pulgadas): 142
- Altura superior (pulgadas): 120
- Peso superior (LBS): 29,350
- Longitud inferior (pulgadas): 240
- Ancho inferior (pulgadas): 142
- Altura inferior (pulgadas): 208
- Peso inferior (LBS): 3,250
Detalles de la bomba
- ¿Bomba incluida? Yes
- Bomba HP recomendada: 7.5
- Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 1,200
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 240
- Ancho (pulgadas): 142
- Altura (pulgadas): 208
- Peso libras): 32,520
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2024
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
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
Evapco
Condensador evaporativo Evapco ATC-2900B (paquete de 1450 toneladas nominales, motor 2 de 1-25 HP, unidades de torre)
JMIC03-02
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Evapco
Evapco ATC-967B Condensador evaporativo (967 toneladas nominales, motor de 1-60 HP)
SBOD03.30
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Evapco
Evapco ATC-967B Condensador evaporativo (967 toneladas nominales, motor de 1-60 HP)
SBOD30.30
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Evapco
Evapco ATC-967B Condensador evaporativo (967 toneladas nominales, motor de 1-60 HP)
SBOD31.30
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Liquidación
Evapco
Evapco PMC-560 Condensador evaporativo (560 toneladas nominales, motor de 1-20 HP)
HEBH003
Solo queda 1 unidad