







































Agotado
vendido recientemente
Pase el cursor sobre la imagen para ampliaO
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
- Detalles del producto
Condensador evaporativo Frick XLP-XL745 (745 toneladas nominales, motores de 3 HP, 1 unidad de torre)
Condensador evaporativo Frick. Modelo: XL2-XL-745, Número de serie: 50535/100. Fecha de fabricación: 10/11/06. Toneladas Nominales: 745, Toneladas NH3: 528,3. CFM: 130400. Agua pulverizada GPM: 900. Sumidero remoto: Entrada de agua: 6 pulgadas, Drenaje del sumidero: 10, Galones requeridos: 520. Carga de refrigeración (NH3): 740 LBS. Pesos (LBS): Unidad de envío: 25,230 LBS, Unidad en funcionamiento: 37,079 LBS, Sección más pesada: 18280 LBS. Calentador de bandeja (kW): (2) 12. Datos del ventilador del motor: Cantidad: 3, HP: 15, RPM: 1760, FLA/Motor: 37, Voltios: 240, 60 Hz, Ph: 3.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: EFN09
- Fabricante: Frick
- Modelo: XLP-XL745
- Número de serie: 50535/100
Detalles del condensador
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
- # Unidades incluidas en el paquete: 1
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 745
- Unidad CFM (CFM): 130,400
Dimensiones del condensador
- Longitud superior (pulgadas): 253
- Ancho superior (pulgadas): 142
- Altura superior (pulgadas): 68
- Peso superior (LBS): 18,280
- Longitud inferior (pulgadas): 213
- Ancho inferior (pulgadas): 142
- Altura inferior (pulgadas): 108
- Peso inferior (LBS): 6,000
Detalles de la bomba
- ¿Bomba incluida? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 3
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Fan motors: Qty: 3, HP: 15, RPM: 1760, FLA/Motor: 37, Volts: 240, Hz: 60, Ph: 3.
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 240
- Ancho (pulgadas): 117
- Altura (pulgadas): 144
- Peso libras): 25,230
- # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2006
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Problemas o problemas conocidos: Missing Pump.
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!