- Detalles del producto
Condensador evaporativo BAC VC1-150P (150 toneladas nominales, 2 motores, 1 unidad de torre)
Condensador Evaporativo de Torre BAC 1. Número de modelo: VC1-150P. Número de serie: U175997201-01-01. Número de cinturón: B096. Toneladas Nominales: 150. Toneladas de Amoníaco: 106. CFM: 28,200. Volumen del serpentín interno: 18. Rechazo de calor base: 2205. Carga operativa de R-717 (pies cúbicos): 170. GPM recomendados: 220. Motor de la bomba: 1,5 HP. Sumidero remoto - Tamaño de drenaje (pulg.): 6, funcionamiento aproximado. Peso: 7880, galones necesarios: 140. Pesos aproximados (LBS): envío 7480, sección más pesada: 4920, funcionamiento: 8730.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: JGG02
- Fabricante: BAC
- Modelo: VC1-150P
- Número de serie: U175997201-01-01
Detalles del condensador
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
- # Unidades incluidas en el paquete: 1
- Volumen de la bobina del paquete (ft3): 18
- Paquete CFM (CFM): 28,200
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 150
- Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 106
- Volumen unitario de la bobina (ft3): 18
- Unidad CFM (CFM): 28,200
- Calificación de condición de la bobina superior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
- Clasificación de condición de la bobina inferior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
- Clasificación de presión del circuito 1: Pending Test
- Clasificación de presión del circuito 2: Pending Test
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
- ¿Bomba incluida? Yes
- Bomba HP recomendada: 1.5
- Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 220
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) Water Pump Motor: 10 HP. (1) Fan Blower: 10 HP
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 144
- Ancho (pulgadas): 33
- Altura (pulgadas): 120
- Peso libras): 7,880
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!