- Detalles del producto
Condensador evaporativo Frick XLC-155 RH (155 toneladas nominales, motores de 1 a 10 HP, 1 unidad de torre)
Condensador evaporativo Frick. Modelo: XLC-155 RH. Número de serie: 43870-100. Toneladas nominales: 155. Fecha de fabricación: 29/4/95. Presión de diseño: 300 PSIG. CFM: 23700. Carga de refrigerante (LBS): 196. Refrigerante: R-22. Volumen de la bobina: 26,68. Motor del ventilador (1): 10 HP, RPM: 1760, FLA: 14.2, Voltios: 460, Hz: 60, Ph: 3.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: PNS01
- Fabricante: Frick
- Modelo: XLC-155 RH
- Número de serie: 43870-100
Detalles del condensador
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
- # Unidades incluidas en el paquete: 1
- Paquete Toneladas Nominales (TR): 155
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 155
- Volumen unitario de la bobina (ft3): 26.63
- Unidad CFM (CFM): 23,700
- Presión de diseño (PSI): 300
- Calificación de condición de la bobina superior: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
- Clasificación de condición de la bobina inferior: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
- Clasificación de presión del circuito 1: Pending Test
- Clasificación de presión del circuito 2: Pending Test
Dimensiones del condensador
- Longitud superior (pulgadas): 117
- Ancho superior (pulgadas): 102
- Altura superior (pulgadas): 113
- Peso superior (LBS): 6,460
Detalles de la bomba
- ¿Bomba incluida? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Baldor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 10
- RPM del motor: 1,760
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 14.2
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 117
- Ancho (pulgadas): 102
- Altura (pulgadas): 113
- Peso libras): 7,740
- # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1995
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: No
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!