Condensador evaporativo BAC VCA (1086 toneladas nominales, 8 motores, 1 unidad de torre)

Condensador evaporativo BAC VCA (1086 toneladas nominales, 8 motores, 1 unidad de torre)

Condensador evaporativo BAC. Este paquete contiene 1 unidad de torre. 1086 toneladas nominales. 771 toneladas de amoníaco. Anteriormente funcionaba con amoníaco (R-717). Se incluyen motores de 8 HP.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BRZB31
  • Fabricante: BAC

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • Paquete CFM (CFM): 221,000
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 1,086
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 1,086
  • Unidad CFM (CFM): 221,000
  • Presión de diseño (PSI): 350
  • Calificación de condición de la bobina superior: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
  • Clasificación de presión del circuito 1: 100 PSI Air
  • Fecha de verificación de presión del circuito 1: 07/31/2024
  • Clasificación de presión del circuito 2: 100 PSI Air
  • Fecha de verificación de presión del circuito 2: 07/31/2024

Dimensiones del condensador

  • Longitud superior (pulgadas): 204
  • Ancho superior (pulgadas): 120
  • Altura superior (pulgadas): 106
  • Peso superior (LBS): 13,100
  • Longitud inferior (pulgadas): 432
  • Ancho inferior (pulgadas): 120
  • Altura inferior (pulgadas): 132
  • Peso inferior (LBS): 8,200

Detalles de la bomba

  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Bomba HP recomendada: 7.5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 1,540

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 8
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (6) 10 Hp Fan Motors. (2) 7.5 HP Spray Pump Motors.

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 432
  • Ancho (pulgadas): 120
  • Altura (pulgadas): 194
  • Peso libras): 39,970
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Condensador evaporativo BAC VCA (1086 toneladas nominales, 8 motores, 1 unidad de torre)
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
Condensador evaporativo BAC VC2-982 (paquete de 982 toneladas nominales, motor de 1-25 HP, 2 unidades de torre)982 Ton - 1995 BAC VC2-982 Evaporative Condenser Tower (2 tower units) BAC
Ahorrar 9%
Condensador evaporativo BAC VCA-580A (580 toneladas nominales, motor de 1-20 HP)Condensador evaporativo BAC VCA-580A (580 toneladas nominales, motor de 1-20 HP)
Cotizando activamente Liquidación
Ahorrar 9%
Condensador evaporativo BAC VXMC-860-H (paquete de 860 toneladas nominales, motor de 1-5 HP, 2 unidades de torre)Condensador evaporativo BAC VXMC-860-H (paquete de 860 toneladas nominales, motor de 1-5 HP, 2 unidades de torre)

Visto recientemente