





































Venta pendiente
Pase el cursor sobre la imagen para ampliaO
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
- Detalles del producto
Condensador evaporativo Frick IDC 1810-25 LH (905 toneladas nominales, motores de 1 a 40 HP, 1 unidad de torre)
Condensador Evaporativo Frick de Tiro Inducido de 1 Torre. Modelo: IDC 1810-25 LH. Número de serie: 46062-100. Fecha de fabricación: 18/11/05. Presión de diseño: 300 PSIG. Refrigerante anterior: R-717. Volumen de la bobina: 222,60 pies cúbicos. Carga de refrigerante NH3: 1070 LBS. Toneladas Nominales: 905. Toneladas de Amoníaco: 641,5. CFM: 140.625.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: BRZB02
- Fabricante: Frick
- Modelo: IDC 1810-25 LH
- Número de serie: 46062-100
Detalles del condensador
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
- # Unidades incluidas en el paquete: 1
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 905
- Volumen unitario de la bobina (ft3): 222.6
- Unidad CFM (CFM): 140,760
- Calificación de condición de la bobina superior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
- Clasificación de condición de la bobina inferior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
- Clasificación de presión del circuito 1: 100 PSI Air
- Fecha de verificación de presión del circuito 1: 09/11/2023
- Clasificación de presión del circuito 2: 100 PSI Air
- Fecha de verificación de presión del circuito 2: 09/11/2023
Dimensiones del condensador
- Longitud superior (pulgadas): 230
- Ancho superior (pulgadas): 145
- Altura superior (pulgadas): 117
- Peso superior (LBS): 33,000
- Longitud inferior (pulgadas): 211
- Ancho inferior (pulgadas): 145
- Altura inferior (pulgadas): 96
- Peso inferior (LBS): 5,000
Detalles de la bomba
- ¿Bomba incluida? No
- Bomba HP recomendada: 7.5
- Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 1,050
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Caballos de fuerza del motor (HP): 40
- RPM del motor: 1,775
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 46
- Hercios del motor (Hz): 60
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 237
- Ancho (pulgadas): 171
- Altura (pulgadas): 212
- Peso libras): 35,243
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2005
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!