Condensador evaporativo Imeco XLP-L315 (315 toneladas nominales, 2 motores, 1 unidad de torre)

Condensador evaporativo Imeco XLP-L315 (315 toneladas nominales, 2 motores, 1 unidad de torre)

Condensador evaporativo de una torre Imeco XLP. Modelo: XLP-L315. N.º de serie: 32419-1 LH. Presión máxima: 300 PSI. Refrigerante: R-717. Tamaño de la banda: 2RBP112. Toneladas nominales: 315. Toneladas de amoníaco (R-717): 223,4. CFM: 50 600. Carga de refrigerante NH3 (LBS): 410.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: KIN02
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: XLP-L315
  • Número de serie: 32419-1 LH

Detalles del condensador

  • Paquete CFM (CFM): 50,600
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 315
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 223.4
  • Unidad CFM (CFM): 50,600
  • Presión de diseño (PSI): 300
  • Calificación de condición de la bobina superior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
  • Clasificación de presión del circuito 1: Pending Test
  • Clasificación de presión del circuito 2: Pending Test

Dimensiones del condensador

  • Longitud superior (pulgadas): 145
  • Ancho superior (pulgadas): 117
  • Altura superior (pulgadas): 74
  • Peso superior (LBS): 10,780
  • Longitud inferior (pulgadas): 165
  • Ancho inferior (pulgadas): 117
  • Altura inferior (pulgadas): 100
  • Peso inferior (LBS): 3,875

Detalles de la bomba

  • ¿Bomba incluida? No
  • Bomba HP recomendada: 3
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 400

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 7.5 HP Fan Motor. (1) 3 HP Spray Pump Motor.

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 165
  • Ancho (pulgadas): 118
  • Altura (pulgadas): 174
  • Peso libras): 14,655
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2002
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Condensador evaporativo Imeco XLP-L315 (315 toneladas nominales, 2 motores, 1 unidad de torre)


Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente