- Detalles del producto
Condensador evaporativo BAC VAC-751A (751 toneladas nominales, motores de 4 HP, 1 unidad de torre)
Condensador Evaporativo BAC. Modelo: VCA-751A. Número de serie: U163747901-01-01. Rechazo de calor base (MBH): 11025. Toneladas nominales: 751. Toneladas de amoníaco: 533. Motor del ventilador(3): 7,5 HP. Tasa de flujo de aire (CFM): 106800. Motor de bomba (1): 7,5 HP. Caudal de pulverización (GPM): 920. Carga operativa de R-717 (LBS): 1101. Volumen interno (pies): 118. Conexión inferior del sumidero remoto - Tamaño de drenaje (1): 10 pulg. Volumen requerido (galones): 695. Pesos aproximados - Peso de envío: 27,940 LBS. Sección más pesada: 22230 LBS. Peso operativo: 40,070 libras. Tamaño nominal de la caja: 12X18.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: CBRE11
- Fabricante: BAC
- Modelo: VAC-751A
- Número de serie: U163747901-01-01
Detalles del condensador
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 751
- Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 533
- Volumen unitario de la bobina (ft3): 106
- Unidad CFM (CFM): 106,800
- Presión de diseño (PSI): 300
- Calificación de condición de la bobina superior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
- Clasificación de condición de la bobina inferior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
- Clasificación de presión del circuito 1: 100 PSI Air
- Fecha de verificación de presión del circuito 1: 08/11/2023
- Clasificación de presión del circuito 2: 100 PSI Air
- Fecha de verificación de presión del circuito 2: 08/11/2023
Dimensiones del condensador
- Longitud superior (pulgadas): 214
- Ancho superior (pulgadas): 142
- Altura superior (pulgadas): 69
- Peso superior (LBS): 22,230
- Longitud inferior (pulgadas): 242
- Ancho inferior (pulgadas): 142
- Altura inferior (pulgadas): 110
- Peso inferior (LBS): 5,710
Detalles de la bomba
- ¿Bomba incluida? Yes
- Bomba HP recomendada: 7.5
- Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 920
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 4
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 225
- Ancho (pulgadas): 142
- Altura (pulgadas): 174
- Peso libras): 27,940
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!