- Detalles del producto
Condensador evaporativo Evapco ATC-1915E-1G (957,5 toneladas nominales, 2 motores, 1 unidad de torre)
Condensador evaporativo Evapco. La unidad contiene 1 unidad de torre. Modelo: ATC1915E-1G. Número de serie: 11449509. Toneladas nominales: 957,5 TR. Toneladas de amoniaco (R717): 683,5 TR. Volumen de la bobina: 134 PIES. Bomba de pulverización (1): 10 HP. GPM: 1200. Bomba remota: Galones requeridos: 800. Ventiladores(1): 60 HP. CFM: 155.330.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: REPB02A
- Fabricante: Evapco
- Modelo: ATC-1915E-1G
- Número de serie: 11449509
Detalles del condensador
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 957.5
- Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 683.5
- Volumen unitario de la bobina (ft3): 134
- Unidad CFM (CFM): 15,530
- Presión de diseño (PSI): 400
- Calificación de condición de la bobina superior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
- Clasificación de condición de la bobina inferior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
- Clasificación de presión del circuito 1: 100 PSI Air
- Fecha de verificación de presión del circuito 1: 05/23/2023
- Clasificación de presión del circuito 2: 100 PSI Air
- Fecha de verificación de presión del circuito 2: 05/23/2023
Dimensiones del condensador
- Longitud superior (pulgadas): 242
- Ancho superior (pulgadas): 142
- Altura superior (pulgadas): 125
- Peso superior (LBS): 29,880
- Longitud inferior (pulgadas): 264
- Ancho inferior (pulgadas): 142
- Altura inferior (pulgadas): 86
- Peso inferior (LBS): 9,100
Detalles de la bomba
- ¿Bomba incluida? Yes
- Bomba HP recomendada: 10
- Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 1,200
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 2
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 10 HP Water Pump Motor. (1) 60 HP Fan Motor.
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 264
- Ancho (pulgadas): 142
- Altura (pulgadas): 214
- Peso libras): 38,980
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Evapco
Condensador evaporativo Evapco ATC-2900B (paquete de 1450 toneladas nominales, motor de 1-25 HP, 2 unidades de torre)
JMIC03-01
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Evapco
Condensador evaporativo Evapco ATC-2900B (paquete de 1450 toneladas nominales, motor 2 de 1-25 HP, unidades de torre)
JMIC03-02
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Evapco
Evapco ATC-967B Condensador evaporativo (967 toneladas nominales, motor de 1-60 HP)
SBOD03.30
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Evapco
Evapco ATC-967B Condensador evaporativo (967 toneladas nominales, motor de 1-60 HP)
SBOD30.30
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Evapco
Evapco ATC-967B Condensador evaporativo (967 toneladas nominales, motor de 1-60 HP)
SBOD31.30
Solo queda 1 unidad