- Detalles del producto
Evapco PMCB-210 Evaporative Condenser (210 Nominal Tons)
Evapco Single Tower Evaporative Condenser. Model No: PMCB-210. Serial No: 4-108305. Belt No: 2B-95. Coil Test Pressure: 400 PSIG. Nominal Tons: 210. Ammonia Tons (R-717): 149. CFM: 33,500. R-717 Operating Charge: 275.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: AMSI06
- Fabricante: Evapco
- Modelo: PMCB-210
- Número de serie: 4-108305
Detalles del condensador
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 210
- Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 149
- Unidad CFM (CFM): 33,500
- Presión de diseño (PSI): 400
- Calificación de condición de la bobina superior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
- Clasificación de condición de la bobina inferior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
- Clasificación de presión del circuito 1: 100 PSI Air
- Fecha de verificación de presión del circuito 1: 02/14/2025
- Clasificación de presión del circuito 2: 100 PSI Air
- Fecha de verificación de presión del circuito 2: 02/14/2025
Dimensiones del condensador
- Longitud superior (pulgadas): 138
- Ancho superior (pulgadas): 60
- Altura superior (pulgadas): 62
- Peso superior (LBS): 6,580
- Longitud inferior (pulgadas): 145
- Ancho inferior (pulgadas): 76
- Altura inferior (pulgadas): 96
- Peso inferior (LBS): 2,510
Detalles de la bomba
- ¿Bomba incluida? No
- Bomba HP recomendada: 2
- Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 345
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1)10 HP Fan Motor.
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 154
- Ancho (pulgadas): 76
- Altura (pulgadas): 132
- Peso libras): 9,090
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2004
- Año retirado de la producción: 2025
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Liquidación
Evapco
Evapco PMC-560 Condensador evaporativo (560 toneladas nominales, motor de 1-20 HP)
HEBH003
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Evapco
Condensador evaporativo Evapco ATC-2900B (paquete de 1450 toneladas nominales, motor de 1-25 HP, 2 unidades de torre)
JMIC03-01
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Evapco
Condensador evaporativo Evapco ATC-2900B (paquete de 1450 toneladas nominales, motor 2 de 1-25 HP, unidades de torre)
JMIC03-02
Solo queda 1 unidad