Condensador evaporativo BAC VC1-90P (90 toneladas nominales, 1 motor de 7,5 HP, 1 unidad de torre)
Condensador evaporativo BAC usado. Número de modelo: VC1-90P. Número de serie: U150364701-01. Número de correa: B75. CRN: 0H7705.5CR3. Toneladas nominales: 90. Toneladas de amoníaco (R-717): 64. Rechazo de calor base (MBH): 1323. Caudal de aire (CFM): 14 000. Carga de funcionamiento de R-717 (LBS): 75. Volumen interno del serpentín (pies): 12.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: MHCC01
- Fabricante: bachillerato
- Modelo: VC1-90P
- Número de serie: U150364701-01
Detalles del condensador
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 90
- Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 64
- Volumen unitario de la bobina (ft3): 12
- Unidad CFM (CFM): 14.000
- Presión de diseño (PSI): 350
- Calificación de condición de la bobina superior: Oro - Escala limitada - Casi cero óxido
- Clasificación de condición de la bobina inferior: Oro - Escala limitada - Casi cero óxido
- Clasificación de presión del circuito 1: Prueba pendiente
- Fecha de verificación de presión del circuito 1: 07/31/2024
- Clasificación de presión del circuito 2: Prueba pendiente
- Fecha de verificación de presión del circuito 2: 07/31/2024
Dimensiones del condensador
- Longitud superior (pulgadas): 107
- Ancho superior (pulgadas): 36
- Altura superior (pulgadas): 54
- Peso superior (LBS): 2.850
- Longitud inferior (pulgadas): 107
- Ancho inferior (pulgadas): 47
- Altura inferior (pulgadas): 54
- Peso inferior (LBS): 1.150
Detalles de la bomba
- ¿Bomba incluida? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Amoníaco (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Sí
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Sí
- # motores: 1
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) Motor del ventilador: 7,5 HP.
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 108
- Ancho (pulgadas): 47
- Altura (pulgadas): 108
- Peso libras): 4.000
- # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2001
- Año retirado de la producción: 2024
- Hoja de especificaciones disponible: Sí
- Problemas o problemas conocidos: The top section has been sold separately.
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!