Evapco ATC-1655E-1G Evaporative Condenser (827.5 Nominal Tons, 2-Motors, 1 Tower Unit)
Evapco ATC-1655E-1G Evaporative Condenser (827.5 Nominal Tons, 2 Motors, 1 Tower Unit) Serial Number: 9-355782. This package contains 1 Tower Unit. 827.5 Nominal Tons. 587 Ammonia Tons. Previously Ran with Ammonia (R-717).2-Motors are included.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: BRZB41
- Fabricante: Evapco
- Modelo: ATC-1655E-1G
- Número de serie: 9-355782
Detalles del condensador
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 827.5
- Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 587
- Unidad CFM (CFM): 125,050
- Presión de diseño (PSI): 400
- Calificación de condición de la bobina superior: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
- Clasificación de condición de la bobina inferior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
- Clasificación de presión del circuito 1: Pending Test
- Clasificación de presión del circuito 2: Pending Test
Dimensiones del condensador
- Longitud superior (pulgadas): 224
- Ancho superior (pulgadas): 142
- Altura superior (pulgadas): 120
- Peso superior (LBS): 29,350
- Longitud inferior (pulgadas): 242
- Ancho inferior (pulgadas): 142
- Altura inferior (pulgadas): 84
- Peso inferior (LBS): 3,650
Detalles de la bomba
- ¿Bomba incluida? Yes
- Bomba HP recomendada: 7.5
- Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 1,200
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 2
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 40 HP Fan Motor. (1) 7.5 HP Spray Pump Motor.
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 240
- Ancho (pulgadas): 142
- Altura (pulgadas): 208
- Peso libras): 32,530
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2024
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!