- Detalles del producto
Condensador evaporativo Frick IDC2-2436-2506-240 (1218 toneladas nominales)
Condensador evaporativo simple Frick. Modelo: IDC2-2436-2506-240. N.º de serie: U147266901-01-03. Correa: 6B180. Toneladas nominales: 1218. Toneladas de amoníaco: 664,25.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: MRBA06A
- Fabricante: Frick
- Modelo: IDC2-2436-2506-240
- Número de serie: U147266901-01-03
Detalles del condensador
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
- # Unidades incluidas en el paquete: 1
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 1,218
- Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 664.25
- Presión de diseño (PSI): 300
- Calificación de condición de la bobina superior: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
- Clasificación de condición de la bobina inferior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
- Clasificación de presión del circuito 1: 100 PSI Air
- Fecha de verificación de presión del circuito 1: 01/17/2025
- Clasificación de presión del circuito 2: 100 PSI Air
- Fecha de verificación de presión del circuito 2: 01/17/2025
Dimensiones del condensador
- Longitud superior (pulgadas): 252
- Ancho superior (pulgadas): 152
- Altura superior (pulgadas): 149
- Peso superior (LBS): 22,000
- Longitud inferior (pulgadas): 252
- Ancho inferior (pulgadas): 153
- Altura inferior (pulgadas): 150
- Peso inferior (LBS): 2,500
Detalles de la bomba
- ¿Bomba incluida? Yes
- Bomba HP recomendada: 7.5
- Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 1,200
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) Fan Motor: 60 HP, 230/460 Volts, 60 Hz. (1) Water Pump: 7.5 HP, 230/460 Volts, 60 Hz.
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 253
- Ancho (pulgadas): 152
- Altura (pulgadas): 100
- Peso libras): 25,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2003
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!