- Detalles del producto
Evapco ATC-892E-1G Condensador evaporativo (892 toneladas nominales, motores 2-5,5 HP, 1 unidad de torre)
Condensador Evapco ATC-892E-1G (892 Toneladas Nominales, Motores 2-5.5 HP, 1 Unidad de Torre). Número de serie: EC-1:9-369637. Este paquete contiene 1 unidad de torre. 892 Toneladas Nominales. 633 Toneladas de Amoníaco. Anteriormente funcionó con amoníaco (R717 | NH3). Se incluyen motores de 2 a 5,5 HP.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: BZPL01
- Fabricante: Evapco
- Modelo: ATC-892E-1G
- Número de serie: EC-1: 9-369637
Detalles del condensador
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
- # Unidades incluidas en el paquete: 1
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 892
- Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 633
- Volumen unitario de la bobina (ft3): 121
- Unidad CFM (CFM): 136,700
- Presión de diseño (PSI): 885
Dimensiones del condensador
- Longitud superior (pulgadas): 255
- Ancho superior (pulgadas): 142
- Altura superior (pulgadas): 129
- Peso superior (LBS): 30,630
- Longitud inferior (pulgadas): 245
- Ancho inferior (pulgadas): 143
- Altura inferior (pulgadas): 88
- Peso inferior (LBS): 26,710
Detalles de la bomba
- ¿Bomba incluida? Yes
- Bomba HP recomendada: 7,012,002
- Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 720
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 2
- Fabricante de motores: WEG
- Caballos de fuerza del motor (HP): 5.5
- RPM del motor: 1,760
- Voltaje del motor: 208-230
- Amperios de motor: 21.6-19.5
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 213JM
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 387
- Ancho (pulgadas): 285
- Altura (pulgadas): 217
- Peso libras): 57,340
- # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!