Condensador evaporativo BAC VC2-513 (513 toneladas nominales, 1 unidad de torre)
Condensador evaporativo BAC VC2-513 (513 toneladas nominales, motores de 1 a 5 HP, 1 unidad de torre) Número de serie: U083616001. Este paquete contiene 1 unidad de torre. 513 Toneladas Nominales. 364 toneladas de amoníaco. Anteriormente funcionaba con amoníaco (R-717). Se incluyen 3 motores.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: RDYE01
- Fabricante: BAC
- Modelo: VC2-513
- Número de serie: U083616001
Detalles del condensador
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 513
- Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 364
- Volumen unitario de la bobina (ft3): 72
- Unidad CFM (CFM): 81,750
- Calificación de condición de la bobina superior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
- Clasificación de condición de la bobina inferior: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
- Clasificación de presión del circuito 1: Pending Test
- Clasificación de presión del circuito 2: Pending Test
Dimensiones del condensador
- Longitud superior (pulgadas): 132
- Ancho superior (pulgadas): 142
- Altura superior (pulgadas): 86
- Peso superior (LBS): 14,400
- Longitud inferior (pulgadas): 148
- Ancho inferior (pulgadas): 142
- Altura inferior (pulgadas): 96
- Peso inferior (LBS): 5,090
Detalles de la bomba
- ¿Bomba incluida? Yes
- Bomba HP recomendada: 5
- Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 585
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): No
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Caballos de fuerza del motor (HP): 5
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 144
- Ancho (pulgadas): 132
- Altura (pulgadas): 182
- Peso libras): 19,490
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!