Condensador evaporativo Evapco PMC-939E-1C (939 toneladas nominales, 4 motores, 1 unidad de torre)

Condensador evaporativo Evapco PMC-939E-1C (939 toneladas nominales, 4 motores, 1 unidad de torre)

Condensador evaporativo de una torre Evapco PMC-E. Modelo: PMC-939E-1G. N.º de serie: 13-541347. N.º de correa: 3B-116. Presión de prueba del serpentín: 400 PSIG. Toneladas nominales: 939. Toneladas de amoníaco (R-717): 666. Carga de refrigerante (LBS): 885. Volumen del serpentín en pies cúbicos: 121. Bomba de pulverización: 7,5 HP, 1200 GPM.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: KIN01
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: PMC-939E-1C
  • Número de serie: 13-541347

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 939
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 666
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 121
  • Unidad CFM (CFM): 147,700
  • Presión de diseño (PSI): 400
  • Calificación de condición de la bobina superior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
  • Clasificación de presión del circuito 1: Pending Test
  • Clasificación de presión del circuito 2: Pending Test

Dimensiones del condensador

  • Longitud superior (pulgadas): 219
  • Ancho superior (pulgadas): 132
  • Altura superior (pulgadas): 87
  • Peso superior (LBS): 25,750
  • Longitud inferior (pulgadas): 240
  • Ancho inferior (pulgadas): 137
  • Altura inferior (pulgadas): 104
  • Peso inferior (LBS): 7,620

Detalles de la bomba

  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Bomba HP recomendada: 7.5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 1,200

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 4
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (3) Fan Motors. (1) Pump Motor.

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 241
  • Ancho (pulgadas): 142
  • Altura (pulgadas): 188
  • Peso libras): 33,370
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2013
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Condensador evaporativo Evapco PMC-939E-1C (939 toneladas nominales, 4 motores, 1 unidad de torre)


Precio:
$0