Condensador evaporativo BAC PC2-458-1218-25 (645 toneladas nominales, 1 motor de 25 HP, 1 unidad de torre)

Condensador evaporativo BAC PC2-458-1218-25 (645 toneladas nominales, 1 motor de 25 HP, 1 unidad de torre)

Condensador evaporativo de una torre BAC. Modelo: PC2-458-1218-25. N.º de serie: U152124201-01-01. N.º de correa: 4R-B162. Toneladas nominales: 645 TR. Toneladas de amoníaco: 458 TR. Rechazo de calor base (MBH): 6978. Carga operativa de R-717 (LBS): 844. Volumen interno de la unidad (pies): 91. Caudal de aire (CFM): 114 400. Motor del ventilador: 25 HP.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: TSA01
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: PC2-458-1218-25
  • Número de serie: U152124201-01-01

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 645
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 458
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 91
  • Unidad CFM (CFM): 114,400
  • Presión de diseño (PSI): 400
  • Calificación de condición de la bobina superior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
  • Clasificación de presión del circuito 1: 100 PSI Air
  • Fecha de verificación de presión del circuito 1: 11/20/2024
  • Clasificación de presión del circuito 2: 100 PSI Air
  • Fecha de verificación de presión del circuito 2: 11/20/2024

Dimensiones del condensador

  • Longitud superior (pulgadas): 228
  • Ancho superior (pulgadas): 142
  • Altura superior (pulgadas): 120
  • Peso superior (LBS): 16,570
  • Longitud inferior (pulgadas): 214
  • Ancho inferior (pulgadas): 142
  • Altura inferior (pulgadas): 78
  • Peso inferior (LBS): 8,269

Detalles de la bomba

  • ¿Bomba incluida? No
  • Bomba HP recomendada: 7.5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 1,169

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) - 25 HP Fan Motor.

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 214
  • Ancho (pulgadas): 142
  • Altura (pulgadas): 195
  • Peso libras): 24,839
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Condensador evaporativo BAC PC2-458-1218-25 (645 toneladas nominales, 1 motor de 25 HP, 1 unidad de torre)


Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente