- Detalles del producto
Frick BTRS-38-RTA Ammonia Evaporator Coil- 4.12 TR, 3 Fans (Low Temperature)
Frick BTRS-38-RTA Cooler Evaporator. 3 fans, 1/6 hp motors and 5,550 CFM. Stainless steel cabinet and drain pan. 4.12 Ton (49,500 Btuh @ 10 degree TD)
Detalles del producto
- Cantidad en stock: BRI17
- Fabricante: Frick
- Modelo: BTRS-38-RTA
Detalles del serpentín del evaporador
- Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 4.12
- Flujo de aire (CFM): 5,550
- Volumen unitario de la bobina (ft3): 1.58
- Tipo de bobina: Recirculated
- Tipo de alimentación: Top
- Descongelación del serpentín: Air
- Descongelar sartén: Water
- Nivel de sonido (dbA @ 10): 68.5
- Aletas por pulgada: 4
- # Aficionados: 3
- Zurdo o diestro: Right
- Hoja de especificaciones disponible: No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 3
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (3) Fan Motor - 1/6 HP, 208 Volts, 1 Ph.
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 117
- Ancho (pulgadas): 24
- Altura (pulgadas): 28
- Peso libras): 1,300
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
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
Frick
Frick ALCB-4-1211-0-3-2-LTB Bobina evaporadora de amoníaco - 112 TR, 4 ventiladores (baja temperatura)
SIMM21
Solo queda 1 unidad

Evapco
Evapco TFCS8-26612VF-10/15 Bobina evaporadora de amoníaco - 107 TR, ventiladores (baja temperatura)
OTIS66
Solo queda 1 unidad

Evapco
Evapco SSTD2-00700-3 Bobina evaporadora de amoníaco - 9 TR, 2 ventiladores (temperatura baja/media)
HAIN203
Solo queda 1 unidad

Evapco
Evapco SSTD2-00700-3 Bobina evaporadora de amoníaco - 9 TR, 2 ventiladores (temperatura baja/media)
HAIN204
Solo queda 1 unidad

Evapco
Evapco SSTD2-00700-3 Bobina evaporadora de amoníaco - 9 TR, 2 ventiladores (temperatura baja/media)
HAIN207
Solo queda 1 unidad

Evapco
Evapco SSTD3-01242-4 Bobina evaporadora de amoníaco - 16 TR, 2 ventiladores (temperatura baja/media)
HAIN201
Solo queda 1 unidad

Imeco
Serpentín evaporador de amoníaco Imeco C0.935 - 12 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)
HAIN210
Solo queda 1 unidad

Imeco
Serpentín evaporador de amoníaco Imeco C0.935 - 12 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)
HAIN211
Solo queda 1 unidad

Evapco
Evapco SSTL1-02150-4 Bobina evaporadora de amoníaco - 27 TR, 1 ventilador (temperatura baja/media)
HAIN202
Solo queda 1 unidad