Enfriador de recirculación de agua Giltron

Enfriador de recirculación de agua Giltron

Enfriador de recirculación de agua Giltron. Modelo: WC-40, S/N: R-4138. Compresor Tecumseh, Modelo: AK100AT. Refrigerante: R-22. Capacidad: 10.000 BTU/h. Bomba Procon con motor Dayton: 1/4 hp, 1725 rpm, 115 V, 5 amperios, 60 Hz, monofásica. Dimensiones del tanque de depósito: 14 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto. Motor del ventilador GE: 1/20 hp, 1550 rpm, 115 V, 2,5 amperios, 60 Hz, monofásico. Dimensiones totales: 33 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 9a.FHF167.1a
  • Fabricante: Giltron
  • Modelo: WC-40
  • Número de serie: R-4138

Detalles del enfriador

  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Enfriador de recirculación de agua Giltron

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente