Agitador-alimentador FMC Syntron
Alimentador de accionamiento magnético FMC Syntron. Modelo: FH-22ADT. Dimensiones de la bandeja: 5 pies 9 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 5 pulgadas de alto. (2) guías de hierro en ángulo de 5 pies 4 pulgadas de largo x 2 pulgadas de ancho. Requisitos eléctricos: 460 V, 5 amperios, 60 Hz. Dimensiones totales: 6 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 5 pulgadas de ancho x 3 pies 3 pulgadas. H.(H17)(ANC120).
Detalles de producto
- Cantidad en stock: ENCA05.
- Fabricante: FMC
- Modelo: FH-22ADT
- Número de serie: 490199
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!