BAC BAC300520 Bomba Centrífuga (2 HP)
Bomba Pulverizadora Centrífuga BAC Usada. Modelo: BAC300520. Serie: 23/02/04. Diámetro del impulsor: 5,1 pulgadas.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: REP31
- Fabricante: BAC
- Modelo: BAC300520
- Número de serie: 2/23/04
Detalles de la bomba
- Tipo de bomba: Centrifugal
- Diámetro del impulsor (pulgadas): 5.1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: US Electrical
- Caballos de fuerza del motor (HP): 2
- RPM del motor: 1,725
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Amperios de motor: 6.2/3.1
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 1454JM
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 32
- Ancho (pulgadas): 15
- Altura (pulgadas): 10
- Peso libras): 85
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2004
- Hoja de especificaciones disponible: No
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!