- Detalles del producto
Motor eléctrico Baldor - 75 CV
Motor Eléctrico Baldor – 75 HP. 1160 rpm, 230/460 V, 184/92 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 405T. Código: (F). Gato. Número: M2552T. Especificaciones: 16D51Y17. Serie: 396C. Clase: B. Ser. F: 1,15. Des: B. Nema Nom. Ef: 91%. PF: 84%. Clasificación 40c Amb-Cont. Polea impulsora: 9 pulg. de diámetro. Diámetro del eje: 2 7/8 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 2 pies 9-½ pulgadas de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 2 pies de alto (GD)
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RCJF1649.1a
- Fabricante: Baldor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!