- Detalles del producto
Bobinas primarias galvanizadas
Bobinas de superficie prima galvanizadas.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NSF21.08
- Fabricante: Not Provided
- Modelo: Not Provided
- Número de serie: Not Provided
Detalles del enfriador de placas
- Capacidad de congelación estimada (toneladas por 24 horas): 20
- Cantidad de placas: 1
- Material de la placa: Galvanized Steel
- ¿Se incluye equipo de refrigeración del lado alto? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 82
- Ancho (pulgadas): 37
- Altura (pulgadas): 45
- Peso libras): 1,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Problemas o problemas conocidos: Unit Does Not Have Tag Plate
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!