- Detalles del producto
Bomba centrífuga Dayton 12N810 (3 HP)
Las bombas centrífugas autocebantes Dayton son bombas de acoplamiento cerrado diseñadas para brindar un servicio de alto volumen para aplicaciones industriales y comerciales como transferencia de líquidos y químicos, deshidratación, riego y elementos decorativos de agua. Modelo 12N810. Impulsor de hierro fundido. Temperatura máxima de diseño: 40 F a 180 F. Manejo de sólidos (pulg.): 3/8. Motor Dayton de alta eficiencia: Modelo: LTCG23TCE, Número de serie: A14112472, HP: 3, Bastidor: 182 JM, HZ: 60, Voltios: 208/230, AMPS: 8.3/7.4, RPM: 3450.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HSR27
- Fabricante: Dayton
- Modelo: 12N810
Detalles de la bomba
- Tipo de bomba: Centrifugal
- RPM de velocidad máxima: 3500
- Temperatura mínima (F): 40
- Temperatura máxima (F): 180
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- # Sumideros/Puntos de venta: 2
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 5
- Tipo de entrada/salida 1: NPT
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
- Tipo de entrada/salida 2: NPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Dayton
- Caballos de fuerza del motor (HP): 3
- RPM del motor: 3450
- Voltaje del motor: 208/230-460
- Amperios de motor: 8.2-7.4
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 182 JM
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 30
- Ancho (pulgadas): 18
- Altura (pulgadas): 24
- Peso libras): 300
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!





















