- Detalles del producto
Bomba centrífuga Dayton 1P801B (0,75 CV)
Bomba Centrífuga de Acero Inoxidable 3/4 HP. Material del eje: acero inoxidable 416. Tipo de impulsor: Cerrado. Entrada y salida (pulg.): 1. Motor de bomba Emerson: N.º de catálogo: EE515, modelo: BM54A, marco: 56J, entrada: B, número de serie: H08-BM54A, Ph: 3, Enc: TEFC, tipo: J, Deber: Cont. Hz: 60, HP: 0,75, RPM: 3450, Amperios máximos: 3,0 - 2,8/1,4.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: GENF70
- Fabricante: Dayton
- Modelo: 1P801B
Detalles de la bomba
- Tipo de bomba: Centrifugal
- RPM de velocidad máxima: 3450
- Diámetro del impulsor (pulgadas): 5
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- # Sumideros/Puntos de venta: 2
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1
- Tipo de entrada/salida 1: NPT
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1
- Tipo de entrada/salida 2: NPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Emerson
- Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
- RPM del motor: 3450
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 3.0 - 2.8/1.4.
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 56J
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 16
- Ancho (pulgadas): 9
- Altura (pulgadas): 7
- Peso libras): 45
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!





















