Bomba centrífuga ITT 150 (1765 HP, 150 GPM máx.)

Bomba centrífuga ITT 150 (1765 HP, 150 GPM máx.)

1998 Bomba centrífuga de CA ITT. Modelo: 150. S/N: AC-238164-0101. Tamaño: 3x2.5x13. Capacidad: 150 gpm a 175 tdh. Diámetro del impulsor: 13 pulg. Velocidad máxima: 1800 rpm. Máx. Presión de hidroprueba de campo: 175 psi. Motor estadounidense, 20 Hp, 1765 rpm, 208-230/460 V, 55,9-49,6/24,8 FLA, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Brida ANSI de 125 lb. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Brida ANSI de 125 lb. Peso de envío: 702 libras. Dimensiones totales: 52 pulgadas de largo x 20-1/2 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto (H9/4I).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DTWA210.1
  • Fabricante: ITT
  • Modelo: 150
  • Número de serie: AC-238164-0101

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 150
  • RPM de velocidad máxima: 1800
  • Presión máxima MAWP (PSI): 175
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 13
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: ANSI Flange
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 4
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2.5
  • Tipo de entrada/salida 2: ANSI Flange
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1765
  • RPM del motor: 1765
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 55.9-49.6/ 24.8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 52
  • Ancho (pulgadas): 20.5
  • Altura (pulgadas): 24
  • Peso libras): 702

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1998

Bomba centrífuga ITT 150 (1765 HP, 150 GPM máx.)

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente

Ahorrar 9%
Paleta mezcladora Hobart de acero inoxidableHobart Mixing Paddle Stainless Steel Hobart
Agotado