Bomba centrífuga ITT (7,5 HP)

Bomba centrífuga ITT (7,5 HP)

Bomba Centrífuga Sanitaria ITT. Diámetro del impulsor: Motor General Electric de 6 pulgadas, 7-1/2 hp, 3515 rpm, 230/460 V, 19,8/9,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salida: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NOIP8003.
  • Fabricante: ITT

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 6
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: GE
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 3515
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 19.8/9.9
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 40
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 17

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga ITT (7,5 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente