Bomba centrífuga sanitaria Waukesha 2065

Bomba centrífuga sanitaria Waukesha 2065

1993 Bomba centrífuga sanitaria Waukesha 2065. Modelo: 2065. El caudal de la bomba nueva es de 325 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: motor Weg de 4-1/2 pulg., 10 hp, 575 V, 3480 rpm, 10,4 amperios, 60 hz, trifásico. Entrada: Conexión S-Line de 2-½ pulgadas. Salida: Conexión S-Line de 2 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 11 pulgadas de largo x 1 pie 2-1/2 pulgadas de ancho x 10-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SPGT057.1
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 2065
  • Número de serie: 141060

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga sanitaria Waukesha 2065
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente