Bomba Paco 10 CV

Bomba Paco 10 CV

Bomba Paco 10 CV. Número de serie: B2LCTBP88144A. Motor estadounidense, 10 hp, 1730 rpm, 230/460 V, 27,2/13,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Capacidad de la bomba: 240 gpm. Cat: 11 30955 733201. Entrada: reducida de 4 pulg. a 3 pulg., dimensiones de la brida: 9 pulg. de diámetro, con (8) orificios, de centro a centro: 7-1/2 pulg. Salida: 4 pulg. de acero inoxidable manguera flexible, dimensiones de brida: 9 pulg. de diámetro, con (8) orificios, de centro a centro: 7-1/2 pulg. Válvula de mariposa: 4 pulg. Dimensiones totales: 50 pulg. de largo x 15 pulg. de ancho x 23 pulg. h.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SSLP401.1a
  • Fabricante: Paco
  • Número de serie: B2LCTBP88144A

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba Paco 10 CV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Paco (10 HP, 60 GPM máx.)Bomba centrífuga Paco (10 HP, 60 GPM máx.)
Ahorrar 9%
Bomba Centrífuga Paco (10 CV)Bomba Centrífuga Paco (10 CV)
Paco Bomba Centrífuga Paco (10 CV)

NOIP9003

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Paco (25 HP, 960 GPM máx.)Bomba centrífuga Paco (25 HP, 960 GPM máx.)
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Paco (25 HP, 960 GPM máx.)Bomba centrífuga Paco (25 HP, 960 GPM máx.)
Ahorrar 9%
Bomba Centrífuga Paco (10 CV)Bomba Centrífuga Paco (10 CV)
Paco Bomba Centrífuga Paco (10 CV)

CCFP521.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Paco (7,5 HP, 170 GPM máx.)Paco Centrifugal Pumps Paco
Paco Bomba centrífuga Paco (7,5 HP, 170 GPM máx.)

HDST233.7-02

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Paco (7,5 HP, 170 GPM máx.)Bomba centrífuga Paco (7,5 HP, 170 GPM máx.)
Paco Bomba centrífuga Paco (7,5 HP, 170 GPM máx.)

HDST233.7-01

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba de aceite con motor - 0,25 HPBomba de aceite con motor - 0,25 HP
Ahorrar 9%
Bomba Centrífuga Taco (40 HP)Bomba Centrífuga Taco (40 HP)
Taco Bomba Centrífuga Taco (40 HP)

HSCI004.

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente