Bomba rotativa de desplazamiento positivo Tri Clover serie PRED
Bomba rotativa de desplazamiento positivo Tri Clover Serie PRED. Modelo: PRED125-2-1/2-TC1-4-WT-S. Número de serie: U2156. Opción de sellado: sellos húmedos. Motor eléctrico Reliance, 7-1/2 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 21/10,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Nord Gear Drive, relación: 7,90, par: 4770 lb-in. salida de rpm: 222 (final). Entradas/salidas: 2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 4 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: BIIR8005B.
- Fabricante: Tri-Clover
- Modelo: PRED125-2-1/2-TC1-4-WT-S
- Número de serie: U2156
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!