- Detalles del producto
Caja de engranajes con agitador de entrada superior Lightnin serie 80 sin usar
Caja de engranajes de agitador de entrada superior Lightnin serie 80 sin usar. Modelo 86-S-40-CMX. Serie 8730645301. Relación de transmisión: 25,3. RPM de salida: 70 (con entrada de 1750 RPM). HP del motor recomendado con carga uniforme: 40. Se pueden comprar engranajes de cambio helicoidales para diferentes aplicaciones de velocidad (no incluidos). El mezclador de la serie 80 se recomienda para cargas pesadas en el impulsor y aplicaciones de eje largo. Sellos mecánicos. Tarea pesada. Protección flexible de pluma hueca. (ACN 207).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: BFDK01.15
- Fabricante: Lightnin
- Modelo: 86 S 40 CMX
- Número de serie: 8730645301
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!