Caldera de vapor alimentada por combustible Fultons - 20 HP

Caldera de vapor alimentada por combustible Fultons - 20 HP

1999 Caldera de vapor alimentada por combustible Fulton de 20 HP -230 galones. Modelo: ICS-20. S/N: 83277. Vapor a gas. 690 lbs de vapor/h, MWP 150 psi. 20 CV. Circuito de control del quemador Fulton, 120 V, 60 Hz, 12 amperios. La velocidad máxima de disparo no debe exceder los 840.000 BTU por hora. Motor Baldor para soplador, 3/4 hp, 3450 rpm, 115/230 V, 11/5,5 amperios, 60 Hz, monofásico. Entrada: (1) 1 pulg. de diámetro. TNP (macho). Salidas: (1) 1 pulg. diámetro. NPT (macho), (1) 1 pulg. de diámetro. CUMBRE. Dimensiones totales: 68 pulgadas de largo x 42 pulgadas de ancho x 87 pulgadas de alto (ACN176a).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DPLS678.34a
  • Fabricante: Fulton Thermal Corporation
  • Modelo: ICS-20
  • Número de serie: 83277

Detalles de la caldera

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Caldera de vapor alimentada por combustible Fultons - 20 HP

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente