Caldera eléctrica Sussman sin usar - 44 HP

Caldera eléctrica Sussman sin usar - 44 HP

1997 Caldera eléctrica Sussman sin usar - 44 HP. Modelo: SVS-420. Número de serie: VS7-1006-U97. Nat'l Bd: 190. Para vapor a baja o alta presión. Capacidad máxima de vaporización diseñada: 1512 lb/hr. MAWP: 150 psig. Requisitos de alimentación: 480 V, 520 amperios, 60 Hz, trifásico. Requisitos de control: 120 V, 1,7 amperios. Las características estándar de la caldera Sussman incluyen: aislamiento de 2 pulgadas de espesor, elementos de inmersión con revestimiento de incoloy montados verticalmente, completos con epoxi y sello, conjunto de vidrio indicador de nivel de líquido, controles principales y auxiliares de corte de bajo nivel de agua, controles de presión de límite alto de restablecimiento manual y control industrial. Contactores magnéticos clasificados. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. tubo de alimentación. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. soplado, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. válvula de seguridad, (1) 3 pulg. de diámetro. tubo. Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 43 pulgadas de ancho x 64 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: GGEP001.20
  • Fabricante: Sussman
  • Modelo: SVS-420
  • Número de serie: VS7-1006-U97

Detalles de la caldera

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Caldera eléctrica Sussman sin usar - 44 HP

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente