- Detalles del producto
Condensador enfriado por aire Carrier - 30 toneladas
Condensador enfriado por aire Carrier. Modelo: 09DK-034-500. Capacidad: 30 toneladas a temperaturas de entrada y salida respectivas de 95°F y 80°F y SST de 40°F. Flujo de aire: 21.100 cfm. Área de superficie del tubo: 58,4 pies cuadrados. Aletas por pulgada: 17. Número de filas: 2. Presión de prueba (alta): 480 psig. Número de ventiladores: 3. Diámetro del ventilador: 2 pies 6 pulgadas de diámetro. aficionados. (3) Motores eléctricos Magnatek, 1 hp, 1140 rpm, 208-230/460 V, 5,4/2,7 amperios, 60 Hz, trifásicos. Alimentación: 208/230 V, 60 Hz, trifásica. Fuente de alimentación de control: 115 V, 7 amperios, 60 Hz, monofásica. Interruptor de seguridad de servicio general Challenger. Potencia máxima: 7-1/2-30, 240 VCA, 30 amperios. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Salida: (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 12 pies de largo x 5 pies 9-1/2 pulgadas de ancho x 4 pies 4 pulgadas de alto (H15 -75).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: LEPH203.
- Fabricante: Carrier
- Modelo: 09DK-034-500
- Número de serie: F51884
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!