Compresor alternativo de amoníaco Mycom de 8 cilindros - 150 HP

Compresor alternativo de amoníaco Mycom de 8 cilindros - 150 HP

Compresor alternativo de amoníaco Mycom de 8 cilindros. Modelo: N8B. Refrigerante: R-717 (Amoníaco). Desplazamiento: 450 cfm. FUGA (Psig) HP: 313. LP: 185 HYD (Psig) HP: 470. LP: 470. Motor eléctrico Lincoln: 150 hp, 460 V, 60 Hz, 1780 rpm, trifásico, 169 A. Dimensiones totales: 8 pies LX 4 pies 7 pulgadas WX 4 pies 3 pulgadas H. (ACN311).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TMCB299.5
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: N-8-B
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo de amoníaco Mycom de 8 cilindros - 150 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente