Compresor de aire de inyección intensiva Gardner-Denver Electra-Saver II Pneumofore - 50 HP

Compresor de aire de inyección intensiva Gardner-Denver Electra-Saver II Pneumofore - 50 HP

Compresor de aire de inyección intensiva Gardner-Denver Electra-Saver II Pneumofore - 50 HP. Modelo: ECHQJD. Número de identificación: FSAAC9A. Número de serie: M15260. Presión de funcionamiento mín./máx.: 65 psi/130 psi. El compresor está enfriado por aire y montado en la base. Diámetro del ventilador del condensador: 22 pulgadas. El sistema utiliza un sistema de control eléctrico/neumático Cutler-Hammer. Motor General Electric: 50 hp, 1775 rpm, 200 V, 139 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. FPT, (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. MPT. Dimensiones totales: 75 pulgadas de largo x 62 pulgadas de ancho x 58 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DSBI211.8a
  • Fabricante: Gardner Denver
  • Modelo: ECH0JD
  • Número de serie: FSAAC9A

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor de aire de inyección intensiva Gardner-Denver Electra-Saver II Pneumofore - 50 HP

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente