- Detalles del producto
Compresor de amoníaco Mycom modelo N8A
Compresor de amoniaco Mycom. Modelo N8A. S/N: 18032. Motor 60 hp, 575 V, 60 Hz, trifásico. Apertura de válvula de 3 pulg., apertura de válvula de 4 pulg. Dimensiones totales: 51 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 46 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: ENDX698.4
- Fabricante: Mycom
- Modelo: N8A
- Número de serie: 18032
- ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!