Compresor de tornillo Mycom serie V nuevo, sin usar

Compresor de tornillo Mycom serie V nuevo, sin usar

1997 Compresor de tornillo Mycom serie V nuevo, sin usar. Modelo: 160VLD. S/N: 1615092. Capacidad: aprox. 800 cfm a 3550 rpm. Presión de fuga: 313 psig. Presión hidrostática: 470 psig. Carcasa del compresor de tornillo en fundición de baja porosidad. Desarrollado originalmente para los paquetes de tornillos Micro Cold. Obtiene el máximo rendimiento con facilidad de operación y alta confiabilidad. Clasificado como de tipo rotativo de desplazamiento positivo, comprime el gas utilizando continuamente el cambio de volumen entre dos rotores acoplados. El refrigerante queda atrapado en el espacio libre, lo que aumenta la presión al disminuir el volumen. Luego la presión se descarga como gas a alta presión. Equipado con Vi variable; La serie V tiene la capacidad de cambiar el Vi (relación de volumen interno) según sea necesario. Dimensiones totales: 44-1/2 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho x 18-1/2 pulgadas de alto (ACN213)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DBBP48001.101
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: 160-VLD
  • Número de serie: 1615092

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor de tornillo Mycom serie V nuevo, sin usar
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente